曜日別特売

13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)

13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ) - エスコ
種類フリーテープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面エスコ品番EA720JH-5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50171914EA720JH-5.5
オープン
2,710
2,981(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする