エスコ
27mmx5.5m メジャー(強力テープ/ホルダー付)
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(テープ)
スチール
エスコ品番
EA720JN-255
種類
ロック付
テープ幅(mm)
27
テープ長さ(m)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
JIS規格
目盛種別
材質(テープ)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50172212
EA720JN-255
5.5
27
メートル目盛
1級
両面
スチール
ロック付
オープン
¥
5,970
¥
6,567
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください