エスコ
16mmx3.5m メジャー
種類
ロック付
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
エスコ品番
EA720JP-135A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50172307
EA720JP-135A
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください