13mmx2.0m メジャー(スチールテープ/粘着付)

13mmx2.0m メジャー(スチールテープ/粘着付) - エスコ
目盛仕様メートル目盛目盛種別片面材質(テープ)スチールエスコ品番EA720JR-2種類粘着テープ付テープ幅(mm)13テープ長さ(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
目盛種別
材質(テープ)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50172562EA720JR-2213メートル目盛片面スチール粘着テープ付
オープン
965
1,062(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする