100m 測量ロープ

100m 測量ロープ - エスコ100m 測量ロープ - エスコ
(1件のレビュー)
用途山林、水面、港湾などの測定に。仕様ロープのみエスコ品番EA720MA-33材質ガラス繊維幅(mm)6.3厚さ(mm)2全長(mm)100質量(kg)1.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50173147EA720MA-33
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50173147
2021-06-25
用途: サッカーのコート作成で石灰でラインを引くときに使う
建設業・工事業

100mの巻き尺ではなく、この測量ロープを使っていて丈夫なところが良かった。良いものだとは理解しているが、単価がもう少し安くなればもっと良いと考えます。低価格になるように商品開発を宜しくお願いいたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする