エスコ
13mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛)
種類
粘着テープ付
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級相当
目盛種別
片面
エスコ品番
EA720YY-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50174775
EA720YY-2
オープン
¥
695
¥
765
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください