曜日別特売

10mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(ステンレス製)

10mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(ステンレス製) - エスコ10mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(ステンレス製) - エスコ
(2件のレビュー)
種類粘着テープ付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)ステンレス目盛仕様メートル目盛JIS規格1級相当目盛種別片面エスコ品番EA720YY-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50174802EA720YY-42
オープン
930
1,023(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-03
用途: レール上に配置した光学装置の位置調整

ステンレスとだけ書かれていますが、磁性体ですので、用途によっては注意を。

対象商品 : 50174802
2019-06-21
用途: 設備のサイドに張り付け測定に重宝
株式会社桧鉄工所製造業

追加したいほど良かった
あとはどれぐらいの時期までもつかですね
今のところ最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする