エスコ
13mmx5.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛)
種類
粘着テープ付
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級相当
目盛種別
片面
エスコ品番
EA720YY-5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50174818
EA720YY-5
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください