エスコ
デジタル角度計(フラット溝)
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途
穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定
仕様
測定基準面:フラット溝
付属品
ソフトケース
エスコ品番
EA721SD-11
質量(g)
118
使用温度範囲(℃)
5~50
電源
CR2032×1個
角度の測定範囲(°)
180×2(360)
分解能
0.1°
機能
任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×33×51
電池寿命
約2000時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50175563
EA721SD-11
オープン
¥
6,560
¥
7,216
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください