エスコ
215x145mm 平面ミラー(樹脂製)
重さはガラスミラーの約半分です。
衝撃に強く割れません。
付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
エスコ品番
EA724YA-1
材質
PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板
形状
長方形
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
145×215
質量(g)
145
反射率(%)
86~87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181188
EA724YA-1
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください