エスコ
Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)
50mmまでのポールや柱に取付可能です。
ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
用途
店舗の防犯や日常の安全確認に
エスコ品番
EA724Z-13D
材質
鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル
寸法(mm)
Φ150×240(L)
タイプ
クリップ取付
クリップ幅(mm)
33
色(フレーム)
ブラック
曲率半径
300R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181337
EA724Z-13D
オープン
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください