エスコ
Φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)
全空間が映る超軽量設計
仕様
室内専用
付属品
天井取付金具、トラスタッピングビス2本
エスコ品番
EA724ZK-1
材質
鏡面:アクリル
厚さ(mm)
(ミラー)3
寸法(mm)
Φ495×225
質量(kg)
0.84
取付場所
天井
曲率半径
256
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181364
EA724ZK-1
オープン
¥
37,200
¥
40,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください