328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製) - エスコ

コーナーの死角がよく見えます。

仕様室内専用、L字路専用付属品取付金具(アルミ)エスコ品番EA724ZK-10材質鏡面:高級アクリル厚さ(mm)(鏡)2質量(kg)0.33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×279×246(厚みは設置したときの厚みになります。)取付場所壁面曲率半径359R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50181373EA724ZK-10
オープン
27,400
30,140(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする