エスコ
Φ280mm 凸面ミラー(アクリル製)
角度調整が自在に行えます。
仕様
室内専用
付属品
壁面取付金具
エスコ品番
EA724ZK-21A
材質
鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ
寸法(mm)
Φ280
質量(kg)
0.51
アーム長さ(mm)
200
取付場所
天井、壁面
取付け方法
ビス止め
ベース穴径(Φmm)
6
曲率半径
270R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181416
EA724ZK-21A
オープン
¥
21,600
¥
23,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください