曜日別特売

Φ440mm 凸面ミラー(アクリル製)

Φ440mm 凸面ミラー(アクリル製) - エスコ

角度調整が自在に行えます。

仕様室内専用付属品壁面取付金具エスコ品番EA724ZK-22A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ寸法(mm)Φ440質量(kg)0.86アーム長さ(mm)250取付場所天井、壁面取付け方法ビス止めベース穴径(Φmm)6曲率半径600R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50181425EA724ZK-22A
オープン
27,400
30,140(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする