エスコ
785x500mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)
仕様
室内専用
付属品
取付金具
エスコ品番
EA724ZK-33
材質
鏡面:アクリル(2mm)
寸法(mm)
785×500
質量(kg)
1.32
取付場所
天井、壁
曲率半径
860R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181495
EA724ZK-33
オープン
¥
38,700
¥
42,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください