785x500mm 凸面ミラー(オーバル 1500R・アクリル製)

785x500mm 凸面ミラー(オーバル 1500R・アクリル製) - エスコ
仕様室内専用付属品取付金具エスコ品番EA724ZK-34材質鏡面:アクリル(2mm)寸法(mm)785×500質量(kg)1.41取付場所天井、壁曲率半径1500R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50181504EA724ZK-34
オープン
38,700
42,570(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする