エスコ
350x230mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)
コンパクトサイズで縦・横自由自在。
どんな場所にもすっきりフィット。
仕様
室内専用
エスコ品番
EA724ZK-37
材質
鏡面:アクリル
寸法(mm)
350×230
質量(kg)
0.54
タイプ
クリップ式
取付場所
天井、壁
取付可能寸法(mm)
(クリップ)パイプ:Φ24~43、板物:15~43
曲率半径
860R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181522
EA724ZK-37
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください