曜日別特売

480x247mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

480x247mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製) - エスコ

ライト感覚の壁掛けミラー。180°の視野

仕様室内専用、取付フレーム付エスコ品番EA724ZK-5材質鏡面:アクリル(2mm)寸法(mm)480×247質量(kg)0.42取付場所曲率半径301R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50181565EA724ZK-5
オープン
25,500
28,050(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする