曜日別特売

145x205mm 凸面ミラー( 0-10度)

145x205mm 凸面ミラー( 0-10度) - エスコ
仕様室内専用、裏面に強力両面テープ付、エレベータ三方枠用エスコ品番EA724ZK-56材質鏡面:特殊プラスチック寸法(mm)205×145×2.5質量(g)90傾斜角度(°)(三方枠)0~10曲率半径180R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50181592EA724ZK-56
オープン
27,400
30,140(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする