エスコ
665x340mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)
ライト感覚の壁掛けミラー。180°の視野
仕様
室内専用、取付フレーム付
エスコ品番
EA724ZK-6
材質
鏡面:アクリル(2mm)
寸法(mm)
665×340
質量(kg)
0.73
取付場所
壁
曲率半径
414R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181626
EA724ZK-6
オープン
¥
37,200
¥
40,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください