エスコ
150x210mm 凸面ミラー(車庫用・接着式)
仕様
屋外設置可、フラット型凸面機能ミラー、専用コンクリートボンド付
エスコ品番
EA724ZL-1
材質
鏡面:特殊プラスチック
寸法(mm)
150×210×5.8
質量(g)
0.21
曲率半径
280R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181635
EA724ZL-1
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください