エスコ
330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)
フォークマンの目の高さに設置できるので非常に見やすいです。
死角が自然に目に入る
仕様
屋外設置可
付属品
取付金具
エスコ品番
EA724ZL-11
材質
鏡面:アクリル
質量(kg)
1.35
ミラー寸法(mm)
330×550×2
取付場所
柱壁
曲率半径
860R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181644
EA724ZL-11
オープン
¥
51,000
¥
56,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください