エスコ
230x330mm 平面ミラー(通路片側用)
用途
T字路やL字路の衝突防止に。
仕様
室内専用、片側用ミラー
エスコ品番
EA724ZM-2
材質
ミラー:特殊プラスチック、フレーム:アルミニウム
厚さ(mm)
3.9
寸法(mm)
230×330
質量(g)
340
取付け方法
強力両面テープ(裏面貼付済)
内容量
1個
注意
※雨・風のあたる場所での使用禁止。
※室内でも、直射日光が当たる場所での使用禁止。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181687
EA724ZM-2
オープン
¥
27,400
¥
30,140
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください