エスコ
460x330mm 凸面ミラー(通路左右用)
狭いT字路等で死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。
仕様
室内専用、左右用ミラー
エスコ品番
EA724ZM-7
材質
ミラー:特殊プラスチック、フレーム:アルミニウム
厚さ(mm)
3.9
寸法(mm)
460×330
質量(g)
680
取付け方法
強力両面テープ(裏面貼付済)
内容量
1個
注意
※雨・風のあたる場所での使用禁止。
※室内でも、直射日光が当たる場所での使用禁止。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181705
EA724ZM-7
オープン
¥
52,900
¥
58,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください