曜日別特売

ミラー用スタンド台

ミラー用スタンド台 - エスコ

車の後方の確認やライトのチェックに最適です。
ミラーの取付場所がない場合にご使用ください。

適合EA724ZS-2~-5、-11~-13、-42、-43、-52、-53、-62、-63用エスコ品番EA724ZS-150材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)ポール:Φ19×1230、ベース台:Φ350×30(H)質量(kg)1.8取付穴径(Φmm)(ミラー)7.5設置場所屋内内容量1個
注意
※ミラーは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50181748EA724ZS-150
オープン
8,310
9,141(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする