エスコ
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)
鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
軽量で、有効視野がワイド
角度調整が自由でラクラク
付属品
取付金具(サイズ:70×30×80(H)mm)
エスコ品番
EA724ZS-2
材質
鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
150×180
質量(g)
280
取付場所
壁面、天井
曲面R(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181775
EA724ZS-2
オープン
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください