エスコ
175x150mmx2 ツインミラー(取付金具付)
屋内・屋外設置可能です。
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
左右確認が行いやすい。
付属品
取付金具
エスコ品番
EA724ZS-21
材質
鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
175×150(ミラー1個分)
質量(kg)
0.76
曲率半径
300R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181784
EA724ZS-21
オープン
¥
5,540
¥
6,094
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください