エスコ
230x190mm 凸面ミラー(角型・ポール取付用)
仕様
角度調整可能
エスコ品番
EA724ZS-43
材質
鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)
230×190
質量(g)
890
取付可能ポール径(Φmm)
25~60
曲率半径
300R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181845
EA724ZS-43
オープン
¥
6,150
¥
6,765
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください