エスコ
230x190mm ガレージミラー(マグネット取付式)
仕様
角度調整可能
エスコ品番
EA724ZS-45
材質
鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)
230×190、フレキシブルシャフト:Φ15.9×200
質量(g)
1000
曲率半径
300R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181863
EA724ZS-45
オープン
¥
9,310
¥
10,241
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください