曜日別特売

310x230mm 凸面ミラー(角型・ポール取付用)

310x230mm 凸面ミラー(角型・ポール取付用) - エスコ
仕様角度調整可能エスコ品番EA724ZS-53材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)寸法(mm)310×230質量(g)1060取付可能ポール径(Φmm)25~60曲率半径600R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50181897EA724ZS-53
オープン
7,850
8,635(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする