エスコ
310x230mm ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)
仕様
角度調整可能
エスコ品番
EA724ZS-54
材質
鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)
310×230
質量(g)
800
取付可能寸法(mm)
パイプ:Φ20~60、板厚:10~60
曲率半径
600R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181906
EA724ZS-54
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください