曜日別特売

310x230mm ガレージミラー(マグネット取付式)

310x230mm ガレージミラー(マグネット取付式) - エスコ
(1件のレビュー)
仕様角度調整可能エスコ品番EA724ZS-55材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)寸法(mm)310×230、フレキシブルシャフト:Φ15.9×200質量(g)1200曲率半径600R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50181915EA724ZS-55
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50181915
2018-08-03
用途: 倉庫内の死角箇所に設置
運輸・通信業

もう少しお値段が安く大きい物があれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする