390x290mm 凸面ミラー(角型・金具付)

390x290mm 凸面ミラー(角型・金具付) - エスコ

ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。
取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。

仕様角度調整可能エスコ品番EA724ZS-62材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)寸法(mm)390×290質量(g)1300取付幅(mm)45~170曲率半径1000R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50181924EA724ZS-62
オープン
9,730
10,703(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする