エスコ
390x290mm 凸面ミラー(角型・ポール取付用)
仕様
角度調整可能
エスコ品番
EA724ZS-63
材質
鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)
390×290
質量(g)
1300
取付可能ポール径(Φmm)
25~60
曲率半径
1000R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181933
EA724ZS-63
オープン
¥
9,620
¥
10,582
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください