エスコ
Φ325mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ)
ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様
フード付
付属品
壁面取付金具、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具
エスコ品番
EA724ZT-1
材質
鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
Φ325
質量(kg)
1.6
取付場所
壁面、ポール
曲率半径
650R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181942
EA724ZT-1
オープン
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください