エスコ
Φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA724ZT-100
材質
スチール
寸法(mm)
Φ34×2200
質量(kg)
3.9
種類
安全ミラー取付用ポール
仕上
オレンジ塗装
内容量
1個
注意
※ミラー、スタンド台は別売りです。
※スタンド台はEA724ZT-140をご使用ください。
※EA742ZT-100とZT-140を使用して取付けられる安全ミラーの重さは3.1kgまでです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181958
EA724ZT-100
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください