エスコ
Φ400mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製)
軽くて、われにくいアクリル製ミラーです。
仕様
フード付
付属品
壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)
エスコ品番
EA724ZT-12
材質
鏡面:アクリル、フレーム:ポリエチレン、フード:ポリエチレン、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
Φ400
質量(kg)
1.4
取付場所
壁面、ポール
曲率半径
800R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50181985
EA724ZT-12
オープン
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください