曜日別特売

安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)

安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用) - エスコ

壁面にしっかり取付けるための金具です。

用途コンクリート壁面専用取付用金具エスコ品番EA724ZT-120材質鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)壁面取付部:150×150、ミラー取付部:Φ34×200質量(kg)1.3取付穴径Φ13mm×4箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50181994EA724ZT-120
オープン
8,460
9,306(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする