450x450x100mm ミラー用スタンド台

450x450x100mm ミラー用スタンド台 - エスコ
(1件のレビュー)

移動がしやすく、取付工事も簡単です。

エスコ品番EA724ZT-140材質スチール(オレンジ塗装)寸法(mm)450×450×100(H)質量(kg)8.5取付可能ポール径(Φmm)~34内容量1個
注意
※ポールは別売です。EA724ZT-100をご使用ください。
※EA742ZT-100とZT-140を使用して取付けられる安全ミラーの重さは3.1kgまでです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50182028EA724ZT-140
オープン
22,500
24,750(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50182028
2020-02-24
用途: 自宅駐車場からの出入
その他業種

ポールの差し込み部分がもう少し長い方が安定性があるように思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする