エスコ
Φ19x1230mm/Φ350mm ミラー用スタンド台
用途
Φ34mm用、2面W金具
エスコ品番
EA724ZT-150
材質
鉄
全長(mm)
285
質量(kg)
1.06
仕上
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50182037
EA724ZT-150
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください