Φ433mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ)

Φ433mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ) - エスコ

ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。

仕様フード付付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)エスコ品番EA724ZT-2材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ433質量(kg)2.5取付場所壁面、ポール曲率半径740R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50182064EA724ZT-2
オープン
20,100
22,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする