エスコ
320x225mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/グレー)
付属品
壁面取付金具付、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具
エスコ品番
EA724ZT-26
材質
鏡面:ステンレス
形状
角型
寸法(mm)
320×225
質量(kg)
1.5
色
グレー
曲率半径
650R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50182107
EA724ZT-26
オープン
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください