エスコ
Φ210mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
付属品
強力マグネット1個
エスコ品番
EA724ZV-16
材質
鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス
寸法(mm)
Φ210、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)
質量(g)
450
設置場所
屋内
曲率半径
600R
内容量
1個
注意
※下地が弱いと落下するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50182152
EA724ZV-16
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください