曜日別特売

Φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

Φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付) - エスコ

マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。

付属品強力マグネット2個エスコ品番EA724ZV-17材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)質量(g)600設置場所屋内曲率半径850R内容量1個
注意
※下地が弱いと落下するおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50182168EA724ZV-17
オープン
13,700
15,070(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする