エスコ
Φ300mm 凸面ミラー(丸形・アクリル製)
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。
裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番
EA724ZW-34
材質
鏡面:アクリル
寸法(mm)
Φ300×2(t)
質量(g)
170
設置場所
屋内、壁面
曲率半径
850R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50182378
EA724ZW-34
オープン
¥
4,220
¥
4,642
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください