300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)

300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡) - エスコ

平面ミラーです。
写り方が実物大に見えます。
検査ラインでの安全確認などにお使いください。

付属品取付金具、補助ステーエスコ品番EA724ZW-6材質鏡面:ガラス、フレーム:スチール、取付金具:スチール寸法(mm)300×200、ステー:100×30×90質量(kg)1設置場所屋内、壁面・柱など内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50182387EA724ZW-6
オープン
9,200
10,120(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする