エスコ
Φ147mm アンダーミラー(挟込型自動車リア用)
リアパネルにはさみ込むタイプです。
穴あけ不要で取り付けが簡単
角度調整自在
エスコ品番
EA724ZX-11
材質
鏡:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(焼付塗装)
寸法(mm)
Φ147、(取付金具)ベース:85×40×40、シャフト:Φ10×220
質量(g)
660
取付場所
車のリアウィンド
曲率半径
120R
内容量
1個
注意
※リアパネルが全面ガラス製の車には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50182405
EA724ZX-11
オープン
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください