エスコ
185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)
トラックやライトバン向けの死角をカバーする補助ミラー
用途
頭上の幌シート、屋根、看板などの接触防止に
付属品
取付金具
エスコ品番
EA724ZX-15
材質
鏡面:ガラス、フレーム:鉄
寸法(mm)
185×105
質量(g)
約290
曲率半径
400R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50182432
EA724ZX-15
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください