エスコ
500x600mm 凸面ミラー(角型・電柱用/アクリル製)
国土交通省認定品です。
用途
工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に
付属品
電柱用金具、締め付け金具×2本
エスコ品番
EA724ZY-16
材質
ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状
角型
寸法(mm)
本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H)
質量(kg)
本体:6.9、電柱用金具:5.4
取付場所
電柱(屋外・屋内)
取付け方法
電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)
曲率半径
3000R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50182493
EA724ZY-16
オープン
¥
72,500
¥
79,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください